HYVÄKSYTTY MYYJÄ CLEB060890 Suuri flebotomiavälinekori | AF3XDF 8DYZ2

APPROVED VENDOR CLEB060890 Suuri flebotomian varustekori

Tuote: AF3XDF Malli: CLEB060890Ristiviite: 8DYZ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri phlebotomy-laitteiden kori
Rungon materiaaliMuovi
VäriValkoinen
Korkeus8.625 "
Pituus13.375 "
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR CLEB060890 Suuri flebotomian varustekori