Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ BSZ03-100 Puoliputkinen niitti 9/64 X 3/16 tuumaa, 100PK | AA9WXH 1HBP7

APPROVED VENDOR BSZ03-100 Puoliputkinen niitti 9/64 X 3/16 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AA9WXH Malli: BSZ03-100Ristiviite: 1HBP7

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€20.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoliputkinen niitti
Suorittaa loppuunsinkki
Grip-alue0.087 - 0.117 "
Pää Dia.0.312 "
Pään korkeus0.04 "
Head Typesitoa
Reiän koko0.156 "
Niitti Dia.9 / 64 "
Niitin pituus3 / 16 "
NiittimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8308203000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR BSZ03-100 Puoliputkinen niitti 9/64 X 3/16 tuumaa, 100PK
€20.15 /pakkaus