HYVÄKSYTTY Myyjä BR.51602406.PL.DAR-kierretanko ruostumatonta terästä 5 / 16-24 x 6 jalkaa | AA2LMG 10P767

APPROVED VENDOR BR.51602406.PL.DAR Kierretanko ruostumaton teräs 5/16-24 x 6 jalkaa

Tuote: AA2LMG Malli: BR.51602406.PL.DARRistiviite: 10P767
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€51.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Materiaali360-metalliseos messinki
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusB55
Vetolujuus50,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 16-24
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.85
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7415390000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR BR.51602406.PL.DAR Kierretanko ruostumaton teräs 5/16-24 x 6 jalkaa
€51.32 / yksikkö