HYVÄKSYTTY MYYJÄ BR.05801806.PL.DAR-kierretanko ruostumatonta terästä 5 / 8-18 x 6 jalkaa | AA2LMN 10P773

APPROVED VENDOR BR.05801806.PL.DAR Kierretanko ruostumaton teräs 5/8-18 x 6 jalkaa

Tuote: AA2LMN Malli: BR.05801806.PL.DARRistiviite: 10P773
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€229.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Materiaali360-metalliseos messinki
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusB55
Vetolujuus50,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-18
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0915
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7415390000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR BR.05801806.PL.DAR Kierretanko ruostumaton teräs 5/8-18 x 6 jalkaa
€229.64 / yksikkö