Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ BR.03801603.PL.DAR Kierretanko ruostumaton teräs 3/8-16 x 3 jalkaa | AA2LLP 10P748

APPROVED VENDOR BR.03801603.PL.DAR Kierretanko ruostumaton teräs 3/8-16 x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2LLP Malli: BR.03801603.PL.DARRistiviite: 10P748

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Materiaali360-metalliseos messinki
Kokonaispituus3ft.
Rockwellin kovuusB55
Vetolujuus50,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 8-16
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.55
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7415390000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR BR.03801603.PL.DAR Kierretanko ruostumaton teräs 3/8-16 x 3 jalkaa
€35.63 / yksikkö