HYVÄKSYTTY Myyjä BR.01402806.PL.DAR-kierretanko ruostumatonta terästä 1 / 4-28 x 6 jalkaa | AA2LME 10P765

APPROVED VENDOR BR.01402806.PL.DAR Kierretanko ruostumaton teräs 1/4-28 x 6 jalkaa

Tuote: AA2LME Malli: BR.01402806.PL.DARRistiviite: 10P765
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€43.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Materiaali360-metalliseos messinki
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusB55
Vetolujuus50,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 4-28
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6255
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7415390000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR BR.01402806.PL.DAR Kierretanko ruostumaton teräs 1/4-28 x 6 jalkaa
€43.40 / yksikkö