Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 2705P1 -ilmakiintoavain 1/2 tuuman vetolaitteella 8500 rpm | AE2RBW 4Z942

INGERSOLL-RAND 2705P1 ilmaiskuavain 1/2 tuuman veto 8500 rpm

Varastossa
Tuote: AE2RBW Malli: 2705P1Ristiviite: 4Z942

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€467.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.2
CFM @ täysi kuorma23.0
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus8500 rpm
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
Maks. Pultin kapasiteetti5 / 8 "
Max. vääntömomentti400 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus6.75 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiPin
Neliön aseman koko1 / 2 "
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino5.63 lb
Vääntömomentin alue40-250 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusMax. vääntömomenttiKokonaispituusTyökalun painoVääntömomentin alueHinta
INGERSOLL-RAND 2707P1 ilma-avain 1/2 tuuman vetoavulla 7750 rpm | AE2QUB 4Z254 2707P15.426.07750 rpm450 jalkaa-lb.6.5 "6.0 lb40-275 jalkaa-lb.€708.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 2705P1 ilmaiskuavain 1/2 tuuman veto 8500 rpm
€467.76 / yksikkö