APPROVED VENDOR B69135.025.0165 Rivet Nut Rbd Steel 1/4-20 0.577Inl, 1000PK | AE4XYE 5NWL5

APPROVED VENDOR B69135.025.0165 Niittimutteri Rbd Teräs 1/4-20 0.577Inl, 1000PK

Tuote: AE4XYE Malli: B69135.025.0165Ristiviite: 5NWL5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.390 "
Poran koko25 / 64 "
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.0.500 "
Grip-alue0.027-0.165 "
Pää Dia.0.500 "
Pään korkeus0.028 "
Reiän koko0.390 "
Pituus0.577 "
MateriaaliTeräs
Mutterijoustin
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.12
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR B69135.025.0165 Niittimutteri Rbd Teräs 1/4-20 0.577Inl, 1000PK