Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR B55450.019.0001 Split Lock Washer 0.200 Id, 1000PK | AB2UXM 1NY69

APPROVED VENDOR B55450.019.0001 Jaettu lukkoaluslevy 0.200 Id, 1000PK

Varastossa
Tuote: AB2UXM Malli: B55450.019.0001Ristiviite: 1NY69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin#10
Sisällä Dia.0.200 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.334 "
Rockwellin kovuusC35
Paksuus0.047 "
Paksuustoleranssi0.047 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3276
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR B55450.019.0001 Jaettu lukkoaluslevy 0.200 Id, 1000PK
€29.72 /pakkaus