Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ B51450.013.0001 Jaettu lukkoaluslevy 0.148 Id, 1000PK | AB2UYC 1NY90

APPROVED VENDOR B51450.013.0001 Jaettu lukkoaluslevy 0.148 Id, 1000PK

Varastossa
Tuote: AB2UYC Malli: B51450.013.0001Ristiviite: 1NY90

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin#6
Sisällä Dia.0.148 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.25 "
Rockwellin kovuusC35
Paksuus0.031 "
Paksuustoleranssi0.031 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR B51450.013.0001 Jaettu lukkoaluslevy 0.148 Id, 1000PK
€23.69 /pakkaus