HYVÄKSYTTY MYYJÄ B31305.013.0162 Kipsilevyruuvi Hieno #6 X 1 5/8, 5000PK | AE4GTB 5KEY8

APPROVED VENDOR B31305.013.0162 Kipsilevyn ruuvi hieno #6 X 1 5/8, 5000PK

Varastossa
Tuote: AE4GTB Malli: B31305.013.0162Ristiviite: 5KEY8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€170.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuveja
AjaaPhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.0.347 "
Pään korkeus0.116 "
Head TypeTasainen
Pituus1.625 "
MateriaaliTeräs
Pistetyyppiterävä
Koko#6
thread Pituus1.625 "
KiertyyppiLoppu
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR B31305.013.0162 Kipsilevyn ruuvi hieno #6 X 1 5/8, 5000PK
€170.73 /pakkaus