HYVÄKSYTTY MYYJÄ B15BR12 17855W Vaarallinen jäterumpu 15 gallonaa keltainen | AF3NWD 8A824

APPROVED VENDOR B15BR12 17855W vaarallisten jätteiden rumpu 15 gallonaa keltainen

Varastossa
Tuote: AF3NWD Malli: B15BR12 17855WRistiviite: 8A824

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€241.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
SulkemistyyppiPulttirengas
VäriKeltainen
TiivistemateriaaliKumi
Mitata18
Head TypeAvaa pää
SisäpinnoiteEpoksifenoli
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.14 "
Kokonaiskorkeus25 "
PakkausryhmäI, II ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus vankka1A2 / X193 / S
tilavuus15 gal.
Tilavuus15 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.23
Laivan korkeus (cm)63.75
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)38.74
HS-koodi7310100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 17855R: n palautusrumpu 15 gallonaa keltainen | AF3NWC 8A823 17855R€314.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 17855M Vaarallisten aineiden rumpu 15 gallonaa keltainen | AF4RUZ 9HUH5 17855M€326.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR B15BR12 17855W vaarallisten jätteiden rumpu 15 gallonaa keltainen
€241.96 / yksikkö