HYVÄKSYTTY Myyjä 17855R: n palautusrumpu 15 gallonaa keltainen | AF3NWC 8A823

APPROVED VENDOR 17855R palautusrumpu 15 gallona, ​​keltainen

Varastossa
Tuote: AF3NWC Malli: 17855RRistiviite: 8A823

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€357.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
SulkemistyyppiPulttirengas
VäriKeltainen
TiivistemateriaaliKumi
Mitata18
Head TypeAvaa pää
SisäpinnoiteEpoksifenoli
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.14 "
Kokonaiskorkeus25 "
PakkausryhmäI, II ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus vankka1A2 / X193 / S
tilavuus15 gal.
Tilavuus15 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)63.8
Laivan pituus (cm)41.28
Laivan leveys (cm)38.89
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ B15BR12 17855W Vaarallinen jäterumpu 15 gallonaa keltainen | AF3NWD 8A824 B15BR12 17855W€281.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 17855M Vaarallisten aineiden rumpu 15 gallonaa keltainen | AF4RUZ 9HUH5 17855M€364.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 17855R palautusrumpu 15 gallona, ​​keltainen
€357.72 / yksikkö