Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ ATC9T-518 Kierresisä 5/16-18 0.615 L, 10PK | AD6ZNT 4CUF8

APPROVED VENDOR ATC9T-518 kierresisä 5/16-18 0.615 L, 10PK

Varastossa
Tuote: AD6ZNT Malli: ATC9T-518Ristiviite: 4CUF8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrelisäke
Rungon halkaisija0.500 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.528 "
Pituus0.615 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ATC9T-518 kierresisä 5/16-18 0.615 L, 10PK
€194.51 /pakkaus