Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ A-340 Kiinnitysrenkaan kiinnitin E-tyyppinen 4 mm | AD9VJY 4VCY1

APPROVED VENDOR A-340 kiinnitysrengas applikaattori E-tyylinen 4mm

Varastossa
Tuote: AD9VJY Malli: A-340Ristiviite: 4VCY1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrenkaan applikaattori
Terän pituus1.438 "
Terän leveys0.5 "
Suorittaa loppuuntavallinen
KahvaMuovi
MateriaaliHiiliteräs
Ring Koko4MM
Kärjen pituus0.375 "
TyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR A-340 kiinnitysrengas applikaattori E-tyylinen 4mm
€63.30 / yksikkö