Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ A-050 Kiinnitysrengas Applikaattori E-rengas 0.125in | AD9VKJ 4VCZ2

APPROVED VENDOR A-050 Kiinnitysrengas Applikaattori E-rengas 0.125 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9VKJ Malli: A-050Ristiviite: 4VCZ2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrenkaan applikaattori
Terän pituus1.438 "
Terän leveys0.5 "
Suorittaa loppuuntavallinen
KahvaMuovi
MateriaaliHiiliteräs
Ring Koko0.125 "
Kärjen pituus0.375 "
TyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR A-050 Kiinnitysrengas Applikaattori E-rengas 0.125 tuumaa
€57.17 / yksikkö