HYVÄKSYTTY MYYJÄ 984092 Peura-aidan 7 jalan korkeus 330 jalan pituus musta | AF4GNF 8W125

APPROVED VENDOR 984092 Peura-aita 7 jalkaa korkeus 330 jalkaa pituus musta

Tuote: AF4GNF Malli: 984092Ristiviite: 8W125
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€533.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHirvieläimet
VäriMusta
Korkeus7ft.
Pituus330ft.
Materiaalipolypropeeni
Verkon muotoNeliö
Verkkokoko1-7/9 x 1-32/33"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.13
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)228.6
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusVerkkokokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 084099 Peuran aidan 10 jalan korkeus 330 jalan pituus musta | AF4GMM 8VZW5 08409910ft.330ft.1-7/9 x 1-32/33"€674.06
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 001096 Peura-aidan 7 jalan korkeus musta 100 jalan pituus | AF4XHP 9NT24 0010967.5ft.100ft.1-7/9 x 1-32/33"€209.65
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 094098 Peura-aidan 15 jalan korkeus 330 jalan pituus musta | AF4ZKU 9T036 09409815ft.330ft.1-7/9 x 1-32/33"€1,049.50
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 400066 Hirvenaita 7 jalan korkeus 100 jalan pituus musta | AF4ZQD 9TAL7 4000667ft.100ft.43/64 x 15/16 "€118.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 984092 Peura-aita 7 jalkaa korkeus 330 jalkaa pituus musta
€533.31 / yksikkö