Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 9758 Kumikärki 1/2 tuumaa - 24 kpl pakkaus | AE9EJY 6J568

APPROVED VENDOR 9758 kumikärki 1/2 tuumaa - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9EJY Malli: 9758Ristiviite: 6J568

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€21.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojaava jalkakärki
KorkkityyppiPyöreä
VäriMusta
hyödytPyöreät putkimaiset metalli- tai puuhuonekalut
Jalka ulkopuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliKumi
TyyppiLiukumaton, pehmustettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4016990500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärihyödytMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 9750 Kumikärki 3/8 tuumaa - 24 kpl pakkaus | AE9EJP 6J559 9750ValkoinenPyöreät putkimaiset metalli- tai puuhuonekalutKumi€19.99
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 9751 kumikärki 1/2 tuumaa - 24 kpl pakkaus | AE9EJQ 6J560 9751ValkoinenPyöreät putkimaiset metalli- tai puuhuonekalutKumi€23.27
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 9752 kumikärki 5/8 tuumaa - 24 kpl pakkaus | AE9EJR 6J561 9752ValkoinenPyöreät putkimaiset metalli- tai puuhuonekalutKumi€16.49
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 9753 3/4 tuuman kumikärki - 24 kpl pakkaus | AE9EJT 6J562 9753ValkoinenPyöreät putkimaiset metalli- tai puuhuonekalutKumi€27.16
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 9754 kumikärki 7/8 tuumaa - 24 kpl pakkaus | AE9EJU 6J563 9754ValkoinenPyöreät putkimaiset metalli- tai puuhuonekalutKumi€23.24
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 9755 kumikärki 1 tuumaa - 24 kpl pakkaus | AE9EJV 6J564 9755ValkoinenPyöreät putkimaiset metalli- tai puuhuonekalutKumi€26.09
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 9756 Kumikärki, valkoinen - 24 kpl AE9EJW 6J565 9756ValkoinenPyöreät putkimaiset metalli- tai puuhuonekalutKumi€33.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 9758 kumikärki 1/2 tuumaa - 24 kpl pakkaus
€21.96 / yksikkö