Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 9071FF-0150-125-0200 Tiiviste, täysi kasvot, 2 tuumaa, neopreeni, musta | AB3JQW 1TUT2

APPROVED VENDOR 9071FF-0150-125-0200 Tiiviste koko 2 tuuman neopreenin musta

Varastossa
Tuote: AB3JQW Malli: 9071FF-0150-125-0200Ristiviite: 1TUT2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
VäriMusta
Sisällä Dia.2.375 "
MateriaaliNeopreenisekoitus
Max. Paine150 psi
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.6"
Temp. alue-20 - 190 F
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKoko kasvotiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Temp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 9071FF-0150-125-0075 Tiiviste, koko pinta 3/4 tuuman neopreeni, musta | AB3JQT 1TUR8 9071FF-0150-125-0075Musta1-1 / 16 "Neopreenisekoitus3.875 "-20 - 190 F€0.87
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 9071FF-0150-125-0100 Tiiviste koko kasvot 1 tuuman neopreeni musta | AB3JQU 1TUR9 9071FF-0150-125-0100Musta1-5 / 16 "Neopreenisekoitus4.25 "-20 - 190 F€1.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 9071FF-0150-125-0150 Tiiviste, koko pinta 1 1/2 tuumaa, neopreeni, musta | AB3JQV 1TUT1 9071FF-0150-125-0150Musta1-29 / 32 "Neopreenisekoitus5"-20 - 190 F€1.50
HYVÄKSYTTY Myyjä 9071FF-0150-125-0250 Tiiviste, koko pinta 2 1/2 tuumaa, neopreeni, musta | AB3JQX 1TUT3 9071FF-0150-125-0250Musta2.875 "Neopreenisekoitus7"-20 - 190 F€2.99
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 9071FF-0150-125-0300 Tiiviste Täysi Kasvot 3 Tuuman Neopreeni Musta | AB3JQY 1TUT4 9071FF-0150-125-0300Musta3.5 "Neopreenisekoitus7.5 "-20 - 190 F€3.44
HYVÄKSYTTY Myyjä 9071FF-0150-125-0400 Tiiviste, koko pinta, 4 tuumaa, neopreeni, musta | AB3JQZ 1TUT5 9071FF-0150-125-0400Musta4.5 "Neopreenisekoitus9"-20 - 190 F€4.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 9071FF-0150-125-0600 Tiiviste, täysi, 6 tuuman neopreeni, musta | AB3JRA 1TUT6 9071FF-0150-125-0600Musta6.625 "Neopreenisekoitus11 "-20 - 190 F€7.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 9071FF-0150-125-0200 Tiiviste koko 2 tuuman neopreenin musta
€2.15 / yksikkö