Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 904-9003 Rumpukansi 55gal auki | AF4CTV 8RF16

APPROVED VENDOR 904-9003 rummun kansi 55 gal auki

Varastossa
Tuote: AF4CTV Malli: 904-9003Ristiviite: 8RF16

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleenkäytettävä rumpukansi
VäriHarmaa
MalliAvaa pää
Tyyppi55-gal. (pulttirengas)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)3.63
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi3923290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 904-9001 rumpukansi 55gal auki | AF4BUC 8PDT6 904-900155-gal. (ei DOT)€45.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 904-9003 rummun kansi 55 gal auki
€42.88 / yksikkö