Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 8VU25 Utility Pail Dust Cover Clear - 100 kpl pakkaus | AF4GEB

APPROVED VENDOR Kirkas 8VU25 Utility Pail pölysuoja - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AF4GEB Malli: 8VU25

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€228.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakori
VäriPoista valinta
Halkaisija9.25 - 13.25 "
Sopii kontin kokoon5 gal.
Materiaali4 mil pienitiheyksistä polyeteeniä
TyyppiSuihkutulppa
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Kirkas 8VU25 Utility Pail pölysuoja - 100 kpl
€228.28 / yksikkö