Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 8940947 Pulttikuppi, kuusiokanta, M6 kromi AF2LKT 6UYZ2

APPROVED VENDOR 8940947 Pulttitulppa kuusiopuola M6 kromi

Varastossa
Tuote: AF2LKT Malli: 8940947Ristiviite: 6UYZ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultin korkki
HalkaisijaM6
Materiaalikromi
TyyppiHex puhui

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 8940948 Pulttikuppi Hex Spoke M8 Chrome | AF2LKU 6UYZ3 8940948M8€38.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 8940947 Pulttitulppa kuusiopuola M6 kromi
€1.26 / yksikkö