Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 8940946 Pulttipintapainike puhui M10 kromi | AF2LKR 6UYZ1

APPROVED VENDOR 8940946 Pulttikorkki painike Pinna M10 kromi

Varastossa
Tuote: AF2LKR Malli: 8940946Ristiviite: 6UYZ1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultin korkki
HalkaisijaM10
Materiaalikromi
TyyppiPainike puhui

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 8940946 Pulttikorkki painike Pinna M10 kromi
€1.26 / yksikkö