Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 87R300DPSO Dowel Pin Alloy Steel 7/8 X 3 L, 10PK | AF2MQG 6VKE8

APPROVED VENDOR 87R300DPSO tapitappi seosteräs 7/8 x 3 L, 10PK

Varastossa
Tuote: AF2MQG Malli: 87R300DPSORistiviite: 6VKE8
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
€370.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Dia. Toleranssi+/-. 0001 "
Halkaisija0.875 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)180400
Suorittaa loppuunMusta
Pituuden toleranssi+/-. 010 "
MateriaaliAlloy Steel
Nimellishalkaisija7 / 8 "
Kokonaispituus3"
Rockwellin kovuusRC 50-58
Yhden leikkauslujuus (paunaa)90200
Yhden leikkauslujuus (PSI)150000
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 87R300DPSO tapitappi seosteräs 7/8 x 3 L, 10PK
€370.65 /pakkaus