Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 874300 Threaded Rod 1/2-13x4 Feet | AD6VCM 4AUU5

APPROVED VENDOR 874300 Kierretanko 1/2-13x4 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6VCM Malli: 874300Ristiviite: 4AUU5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
VäriVaaleanharmaa
MateriaaliVinyyliesteri (VEFR)
Kokonaispituus4ft.
Temp. alue-100 - 180 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 874300 Kierretanko 1/2-13x4 jalkaa
€63.55 / yksikkö