Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 822326-25 Kannettava johto Soow 16/3 Awg 25 Jalkaa 13a | AD8FYU 4KA63

APPROVED VENDOR 822326-25 Kannettava johto Soow 16/3 Awg 25 jalkaa 13a

Varastossa
Tuote: AD8FYU Malli: 822326-25Ristiviite: 4KA63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava johto
KapellimestariKupari
Sisä / Ulkona / Sisä / UlkonaSisällä ulkona
Takki väriMusta
Takin materiaaliKumi
Takin tyyppiSOOW
Maks. Vahvistimet13
Maks. Jännite600
Nimellinen ulkohalkaisija.0.39 "
Johtimien lukumäärä3
Puolan pituus25ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-40 - 194 astetta F
Langan väriMusta, valkoinen, vihreä
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Puolan pituusLangan kokoHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 822326-50 Kannettava johto Soow 16/3 Awg 50 Jalat 13a | AD8FYV 4KA64 822326-50130.39 "50ft.16AWG€151.32
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 822327-25 Kannettava johto Soow 14/3 Awg 25 Feet 18a | AD8FYW 4KA65 822327-25180.525 "25ft.14AWG€115.85
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 822327-50 Kannettava johto Soow 14/3 Awg 50 Feet 18a | AD8FYX 4KA66 822327-50180.525 "50ft.14AWG€124.83
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 822328-25 Kannettava johto Soow 12/3 Awg 25 Feet 25a | AD8FYY 4KA67 822328-25250.595 "25ft.12AWG€167.65
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 822328-50 Kannettava johto Soow 12/3 Awg 50 Feet 25a | AD8FYZ 4KA68 822328-50250.595 "50ft.12AWG€192.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 822326-25 Kannettava johto Soow 16/3 Awg 25 jalkaa 13a
€73.72 / yksikkö