Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 822220G Hex Cap Screw Grade 8 5/8-18 X 1-1/2, 25PK | AB6QDY 22A458

APPROVED VENDOR 822220G kuusiokoloruuvi, luokka 8 5/8-18 X 1-1/2, 25PK

Varastossa
Tuote: AB6QDY Malli: 822220GRistiviite: 22A458

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-18
Halkaisija5 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.1-5 / 16 "
Luokka8
Pään korkeus5 / 8 "
Head TypeLaippa
pään leveys15 / 16 "
Pituus pään alla1.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Kierteen pituus1-1 / 2 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.5 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 822220G kuusiokoloruuvi, luokka 8 5/8-18 X 1-1/2, 25PK
€63.21 /pakkaus