APPROVED VENDOR 81RR10X3/4 Machine Screw Round 10-32 X 3/4 Inch Length, 7000PK | AC6VXJ 36M024

APPROVED VENDOR 81RR10X3/4 koneruuvi pyöreä 10-32 x 3/4 tuumaa pituus, 7000PK

Varastossa
Tuote: AC6VXJ Malli: 81RR10X3/4Ristiviite: 36M024

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,458.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.359 "
Pään korkeus0.137 "
Head TypePyöreä
Pituus3 / 4 "
MateriaaliMessinki
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 min.
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.9165
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 81RR10X3/4 koneruuvi pyöreä 10-32 x 3/4 tuumaa pituus, 7000PK
€4,458.71 /pakkaus