HYVÄKSYTTY Myyjä 7404L-0063X2411 Vaahtokumi silikoni 1/16 x 24 x 24 tuumaa | AC8AUJ 39G040

APPROVED VENDOR 7404L-0063X2411 vaahtokumisilikoni 1/16 x 24 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8AUJ Malli: 7404L-0063X2411Ristiviite: 39G040

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€158.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumi
Taustatyyppitavallinen
VäriOranssi
pidentäminen300%
Suorittaa loppuunkuvioitu
Pituus24 "
MateriaaliSilikoni
Maks. Lämpötila450 Tutkinnot
Min. Lämpötila Luokitus-103 astetta F.
Vetolujuus150 PSI
Paksuus1 / 16 "
TyyppiSuljettu solu
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4689
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi4016930000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 7404L-0063X1211 Vaahtomuovinen silikoni 1/16 x 12 x 12 tuumaa | AC8AUG 39G038 7404L-0063X1211tavallinen12 "1 / 16 "12 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 7404L-0063X1212 Vaahtokumi silikoni 1/16 x 12 x 12 tuumaa | AC8AUH 39G039 7404L-0063X1212Akryyliliima12 "1 / 16 "12 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 7404L-0063X2412 Vaahtokumi silikoni 1/16 x 24 x 24 tuumaa | AC8AUK 39G041 7404L-0063X2412Akryyliliima24 "1 / 16 "24 "€226.91
HYVÄKSYTTY Myyjä 7404L-0063X3611 Vaahtokumi silikoni 1/16 x 36 x 36 tuumaa | AC8AUL 39G042 7404L-0063X3611tavallinen36 "1 / 16 "36 "€273.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 7404L-0063X3612 Vaahtokumi silikoni 1/16 x 36 x 36 tuumaa | AC8AUM 39G043 7404L-0063X3612Akryyliliima36 "1 / 16 "36 "€338.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 7404L-0125X1211 Vaahtokumi silikoni 1/8 x 12 x 12 tuumaa | AC8AUN 39G044 7404L-0125X1211tavallinen12 "1 / 8 "12 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 7404L-0125X1212 Vaahtokumi silikoni 1/8 x 12 x 12 tuumaa | AC8AUP 39G045 7404L-0125X1212Akryyliliima12 "1 / 8 "12 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 7404L-0063X2411 vaahtokumisilikoni 1/16 x 24 x 24 tuumaa
€158.33 / yksikkö