Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 7227SS Peukalomutteri 3/8-16, 5PK | AB2ZFD 1PY24

APPROVED VENDOR 7227SS Peukalomutteri 3/8-16, 5PK

Varastossa
Tuote: AB2ZFD Malli: 7227SSRistiviite: 1PY24

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukalomutteri
Pohjan halkaisija.5 / 8 "
Pohjan korkeus1 / 4 "
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuunpassivoitu
Luokka18-8
Pään korkeus7 / 32 "
Korkeus15 / 32 "
Kuusiokoko3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriHex peukalon mutteri
Kokonaiskorkeus15 / 32 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus15 / 32 "
KiertyyppiUNC
TyyppiHex-tyyli 3
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 7227SS Peukalomutteri 3/8-16, 5PK
€132.56 /pakkaus