Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 7219SS Peukalomutteri ruostumaton teräs 2-56, 5PK | AB2YNH 1PU82

APPROVED VENDOR 7219SS Peukalomutteri ruostumaton teräs 2-56, 5PK

Varastossa
Tuote: AB2YNH Malli: 7219SSRistiviite: 1PU82
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
€29.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukalomutteri
Pohjan halkaisija.3 / 16 "
Pohjan korkeus0
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 2-56
Suorittaa loppuunpassivoitu
Luokka18-8
Pään korkeus1 / 8 "
Korkeus1 / 4 "
Kuusiokoko1 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriHex peukalon mutteri
Kokonaiskorkeus1 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 4 "
KiertyyppiUNC
TyyppiHex-tyyli 3
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 7219SS Peukalomutteri ruostumaton teräs 2-56, 5PK
€29.24 /pakkaus