APPROVED VENDOR 7201SS-SL Thumb Screw Knurled 1/4-20X1 L, 5PK | AB2ZGR 1PY60

APPROVED VENDOR 7201SS-SL peukaloruuvi pyälletty 1/4-20X1 L, 5PK

Tuote: AB2ZGR Malli: 7201SS-SLRistiviite: 1PY60

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokka2A
Drive Typeura-
Kuljettajan koko3 / 64 "
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pää Dia.5 / 16 "
Pään korkeus1 / 2 "
head Paksuus0.500 "
Head Typeuritettu
pään leveys1 / 2 "
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB85 - B95
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus80,000
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318158082
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPää Dia.Pään korkeushead PaksuusHead Typepään leveyseräPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ PTS1500-SL Peukaloruuvi Pyöreä 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLpassivoitu5 / 8 "3 / 16 "0.187 "uritettu3 / 16 "Peukaloruuvi1.5 "€78.68
HYVÄKSYTTY MYYJÄ PTS2000-SL Peukaloruuvi Pyöreä 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLpassivoitu7 / 16 "3 / 16 "0.187 "uritettu3 / 16 "Peukaloruuvi2"€86.56
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4047-1500-SL Peukaloruuvi Pyälletty 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLpassivoitu3 / 4 "3 / 16 "0.187 "uritettu3 / 16 "Peukaloruuvi1.5 "€82.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 7201SS-SL peukaloruuvi pyälletty 1/4-20X1 L, 5PK