APPROVED VENDOR 7177SS-SL Thumb Screw Knurled 10-24X1 L, 5PK | AB2ZGM 1PY56

APPROVED VENDOR 7177SS-SL peukaloruuvi pyälletty 10-24X1 L, 5PK

Tuote: AB2ZGM Malli: 7177SS-SLRistiviite: 1PY56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokka2A
Drive Typeura-
Kuljettajan koko3 / 64 "
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pää Dia.1 / 4 "
Pään korkeus1 / 2 "
head Paksuus0.500 "
Head Typeuritettu
pään leveys1 / 2 "
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB85 - B95
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus80,000
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 7177SS-SL peukaloruuvi pyälletty 10-24X1 L, 5PK