HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6YY34 Blast Media Alumiinioksidi | AF2XWF

APPROVED VENDOR 6YY34 Blast Media -alumiinioksidi

Varastossa
Tuote: AF2XWF Malli: 6YY34

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€148.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBlast Media
sisu36
Media TypeAlumiinioksidi
Koko50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.125
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi2818200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nimellinen Dia. Mikronialue (297--710)
    • Nimellinen Dia. Alue (0.0117 "- 0.0278")
    • Yhdysvaltain seula (25)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6YY34 Blast Media -alumiinioksidi
€148.73 / yksikkö