Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6YE23 Kaksinkertainen suljettu koukku Pk5 | AF2VTM

APPROVED VENDOR 6YE23 Kaksoissuljettu koukku Pk5

Varastossa
Tuote: AF2VTM Malli: 6YE23
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
€22.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen suljettu pegboard koukku
Taivuta kulma80-astetta F
rakentaminenHitsatut
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
Reiän muotoNeliö
Reiän koko3"
Reikäväli1-1 / 2 "
Sisällä Dia.2.75 "
LukitusjärjestelmäKyllä
MateriaaliTeräs
Projektio5"
Vavan paksuus1 / 4 "
TyyppiLukitustyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunReiän muotoReiän kokoProjektioHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TPF0 Double Double Pegboard Koukku 5 Tuumaa PK5 | AE6KRM 5TPF0Kirkas sinkkiPyöreä-5"€22.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TPF1, kaksinkertainen suljettu koukku 8 tuuman PK5 | AE6KRN 5TPF1Kirkas sinkkiPyöreä7 / 25 "8"€29.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TPJ0 Double Double Pegboard Koukku 5 Tuumaa PK5 | AE6KTV 5TPJ0MustaPyöreä7 / 25 "5"€22.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TPJ1, kaksinkertainen suljettu koukku, 8 tuuman PK5 | AE6KTW 5TPJ1MustaPyöreä7 / 25 "8"€29.12
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5TPN8 Kaksinkertainen suljettu koukku 5 tuuman PK5 | AE6KVL 5TPN8MustaNeliö3 / 8 "5"€22.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TPN9 kaksinkertainen suljettu koukku 8 tuuman PK5 | AE6KVM 5TPN9MustaNeliö3 / 8 "8"€26.60
HYVÄKSYTTY Myyjä 6YE24 Double Closed Hook Pk5 AF2VTN 6KY24Kirkas sinkkiNeliö3"8"€26.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6YE23 Kaksoissuljettu koukku Pk5
€22.90 / yksikkö