HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6YB78 Square Hole Pegboard - Pack Of 2 | AF2VLF

APPROVED VENDOR 6YB78 neliönmuotoinen reikätaulu - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2VLF Malli: 6YB78

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€139.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpegboard
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunEpoksi
Korkeus24 "
Reiän muotoNeliö
Reiän koko3 / 8 "
Reikäväli1-1 / 2 "
Kuormitusluokitus300 lb
MateriaaliTeräs
varastointi8 sq ft.
Paksuus1 / 2 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.4375
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)67.31
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusVäriSuorittaa loppuunLeveysKorkeusReiän muotoReiän kokoKuormitusluokitusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2MRV2 Pegboard H 24 tuuman leveys 48 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC2TKG 2MRV21 / 4 "ValkoinenEpoksi4824 "Pyöreä9 / 32 "275 lb€177.83
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2MRV3 Pegboard H 24 tuuman leveys 48 tuuman pakkaus 4 | AC2TKH 2MRV31 / 4 "ValkoinenEpoksi4824 "Pyöreä9 / 32 "275 lb€345.37
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TPA8 Square Hole Pegboard 24 x 24 Sininen - Pakkaus 2 | AE6KQC 5TPA81 / 2 "sininenEpoksijauhemaali24 "24 "Neliö3 / 8 "300 lb€139.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TPA9 Square Hole Pegboard 42-1 / 2 x 24 Sininen - Pakkaus 2 | AE6KQD 5TPA91 / 2 "sininenEpoksijauhemaali24 "42.5 "Neliö3 / 8 "400 lb€173.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TPC0 Neliöreikäinen reikälevy 24 x 24 punainen - 2 kpl pakkaus AE6KQE 5TPC01 / 2 "punainenEpoksijauhemaali24 "24 "Neliö3 / 8 "300 lb€139.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TPC1 Neliöreikä Pegboard 42-1 / 2 x 24 Punainen - 2 kpl pakkaus | AE6KQF 5TPC11 / 2 "punainenEpoksijauhemaali24 "42.5 "Neliö3 / 8 "400 lb€173.12
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5TPC2 Neliöreikäinen Pegboard 24 x 24 Keltainen - Pakkaus 2 | AE6KQG 5TPC21 / 2 "KeltainenEpoksijauhemaali24 "24 "Neliö3 / 8 "300 lb€97.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6YB78 neliönmuotoinen reikätaulu - 2 kpl pakkaus
€139.03 / yksikkö