Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6XZV5 Rajaohjaus / stat AF2UTL ja AF2UTK | AF2UTN

APPROVED VENDOR 6XZV5 Limit Control/stat AF2UTL ja AF2UTK

Varastossa
Tuote: AF2UTN Malli: 6XZV5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajaohjaus / termostaatti
Yhteysluokka Resistiivinen @ 277V25A
Vaihda toimintaaAvoin 1-2 nousulla
Temp. alue90-150 (170 kiinteää)
Wattia @ 120 V3000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi9032100090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kosketusluokka Resistiivinen @ 480V (A) (12.5A)
    • Lentäjät 120 / 480V (VA) (125)
    • Wattia @ 240 V (6000)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihda toimintaaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6XZV4 Rajaohjaus / stat AF2UTL ja AF2UTJ | AF2UTM 6XZV4Avaa nousussa€28.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6XZV5 Limit Control/stat AF2UTL ja AF2UTK
€29.64 / yksikkö