Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 6XZV3 -vesilämmittimen ohjaus Dpdt-raja-arvojen hallinta | AF2UTL

APPROVED VENDOR 6XZV3 Vedenlämmittimen ohjaus Dpdt Limit Control

Varastossa
Tuote: AF2UTL Malli: 6XZV3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajaohjaus DPST
Yhteysluokka Resistiivinen @ 277V40A
Vaihda toimintaaAvaa nousussa
Temp. alue170 kiinteä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9032100090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kosketusluokka Resistiivinen @ 480V (A) (25A)
    • Lentäjät 120 / 480V (VA) (125)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6XZV3 Vedenlämmittimen ohjaus Dpdt Limit Control
€14.23 / yksikkö