Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6X425 Uudelleen käytettävä letkun pää | AF2PPD

APPROVED VENDOR 6X425 uudelleenkäytettävä letkun pää

Varastossa
Tuote: AF2PPD Malli: 6X425

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleenkäytettävä letkun pää
Koko kokoaminen1/2 (M) NPT
Letkutunnus1 / 2 "
MateriaaliMessinki
Paineluokitus250 PSI
Kierteen koko1 / 2 "
Kiertyyppi(M) NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoko kokoaminenLetkutunnusKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2X769 Letkun pää | AC3WNE 2X7691/4 (M) NPT1 / 4 "1 / 4 "€6.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6X425 uudelleenkäytettävä letkun pää
€17.29 / yksikkö