Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6X423 Letkun pää | AF2PPB

APPROVED VENDOR 6X423 letkun pää

Varastossa
Tuote: AF2PPB Malli: 6X423
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
€5.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleenkäytettävä letkun pää
Koko kokoaminen1/4 (M) NPT
Letkutunnus1 / 4 "
MateriaaliMessinki
Paineluokitus250 PSI
Kierteen koko1 / 4 "
Kiertyyppi(M) NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoko kokoaminenLetkutunnusKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6X424 Letkunpää | AF2PPC 6X4243/8 (M) NPT3 / 8 "3 / 8 "€8.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6X423 letkun pää
€5.85 / yksikkö