Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 6UEC7 Limit-käyttöönoton manuaalinen nollaus avaa 240 | AF2HXK

APPROVED VENDOR 6UEC7 Limit Rollout Manual Reset Avautuu 240

Varastossa
Tuote: AF2HXK Malli: 6UEC7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap Disc -ohjaus
Piirin nro 1 kytkin sulkeutuu @ (F)Käsin
Piirin 1 kytkin aukeaa @ (F)240
Syvyys3 / 4 "
Korkeus1.25 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V3
Induktiiviset ampeerit @ 240 V1.5
Resistiiviset ampeerit @ 120V15
Vaihda toimintaaAvaa nousussa
Kytkimen tyyppiSPST
Temp. alue240 F
TyyppiRaja, käyttöönotto, manuaalinen nollaus
Jännitealue120 ja 240
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Resistiivinen luokitus 240V (10)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTemp. alueJännitealueLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6UEC2 Limit Rollout Manuaalinen nollaus avautuu 160 | AF2HXE 6UEC21"1.5 "160 F120 ja 2771.75 "€15.88
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 6UEC3 Rajoitus käyttöönotto Manuaalinen nollaus avautuu 180 | AF2HXF 6UEC31"1.5 "180 F120 ja 2771.75 "€15.88
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6UEC4 Limit Rollout Manual Reset Avautuu 200 | AF2HXG 6UEC41"1.5 "200 F120 ja 2771.75 "€15.88
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 6UEC5 Limit Käyttöönotto Manuaalinen nollaus avautuu 220 | AF2HXH 6UEC53 / 4 "1.25 "220 F120 ja 2403 / 4 "€15.88
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 6UEC8 Limit-käyttöönoton manuaalinen nollaus avautuu 250 | AF2HXL 6UEC83 / 4 "1.25 "250 F120 ja 2403 / 4 "€15.88
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6UEC9 Rajoituksen käyttöönoton manuaalinen nollaus Avaa 260 | AF2HXM 6UEC93 / 4 "1.25 "260 F120 ja 2403 / 4 "€15.88
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 6UED0 Rajoitettu käyttöönotto Manuaalinen nollaus avautuu 300 | AF2HXN 6UED03 / 4 "1.25 "300 F120 ja 2403 / 4 "€15.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6UEC7 Limit Rollout Manual Reset Avautuu 240
€15.88 / yksikkö