Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6RDC0 Union 1-1/2 tuumaa punainen messinki | AF2CMY

APPROVED VENDOR 6RDC0 Union 1-1/2 tuuman punainen messinki

Varastossa
Tuote: AF2CMY Malli: 6RDC0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliPunainen messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1.5 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8564
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFJ6 Union Red Brass 1/8 tuumaa 150 Psi | AB3UMV 1VFJ61 / 8 "€29.30
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1VFJ8 Union Red Brass 1/4 Inch 150 Psi | AB3UMX 1VFJ81 / 4 "€25.59
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFK1 Union Red Brass 3/8 tuumaa 150 Psi | AB3UMZ 1VFK13 / 8 "€27.81
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1VFK3 Union Red Brass 1/2 Inch 150 Psi | AB3UNB 1VFK31 / 2 "€26.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFK5 Union Red Brass 3/4 tuumaa 150 Psi | LISÄÄ 1VFK53 / 4 "€38.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFK7 Union Red Brass 1 Tuuma 150 Psi | AB3UNF 1VFK71"€51.40
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1VFK9 Union Red Brass 1 1/4 Inch 150 Psi | AB3UNH 1VFK91.25 "€88.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6RDC0 Union 1-1/2 tuuman punainen messinki
€113.35 / yksikkö