Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 6RCZ5 kiinteä pistoke 3 / 8tuuman punainen messinki | AF2CMD

APPROVED VENDOR 6RCZ5 kiinteä pistoke 3/8 tuumaa punaista messinkiä

Varastossa
Tuote: AF2CMD Malli: 6RCZ5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä pistoke
Rungon materiaaliPunainen messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.032
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFP6 Kiinteä pistoke Punainen messinki 1/8 tuumaa 150 Psi | AB3UPJ 1VFP61 / 8 "€3.05
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFP8 kiinteä pistoke punainen messinki 1/4 tuumaa 150 psi | AB3UPL 1VFP81 / 4 "€3.19
Hyväksytty myyjä 1VFR1 kiinteä pistoke punainen messinki 3/8 tuumaa 150 psi | AB3UPN 1 VFR13 / 8 "€3.23
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6RCZ4 Solid Plug 1/4 inch Red Brass | AF2CMC 6RCZ41 / 4 "€2.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6RCZ5 kiinteä pistoke 3/8 tuumaa punaista messinkiä
€4.13 / yksikkö