Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFP6 Kiinteä pistoke Punainen messinki 1/8 tuumaa 150 Psi | AB3UPJ

APPROVED VENDOR 1VFP6 kiinteä pistoke, punainen messinki, 1/8 tuumaa 150 psi

Varastossa
Tuote: AB3UPJ Malli: 1VFP6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä pistoke
Rungon materiaaliPunainen messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0081
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFP8 kiinteä pistoke punainen messinki 1/4 tuumaa 150 psi | AB3UPL 1VFP81 / 4 "€3.19
Hyväksytty myyjä 1VFR1 kiinteä pistoke punainen messinki 3/8 tuumaa 150 psi | AB3UPN 1 VFR13 / 8 "€3.23
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6RCZ4 Solid Plug 1/4 inch Red Brass | AF2CMC 6RCZ41 / 4 "€2.45
HYVÄKSYTTY VENDOR 6RCZ5 kiinteä pistoke 3 / 8tuuman punainen messinki | AF2CMD 6RCZ53 / 8 "€4.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFP6 kiinteä pistoke, punainen messinki, 1/8 tuumaa 150 psi
€3.05 / yksikkö