Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6RCY3 Cap 1-1/4in Red Brass | AF2CLQ

APPROVED VENDOR 6RCY3 korkki 1-1/4in punainen messinki

Varastossa
Tuote: AF2CLQ Malli: 6RCY3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliPunainen messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1.25 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFF9 Korkki Punainen Messinki 1/8 Tuumaa 150 Psi Luokka 125 | AB3ULU 1VFF91 / 8 "€4.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFG2 korkki punainen messinki 1/4 tuumaa 150 Psi, luokka 125 | AB3ULW 1VFG21 / 4 "€4.65
Hyväksytty myyjä 1VFG4 korkki punainen messinki 3/8 tuumaa 150 psi luokan 125 | AB3ULY 1VFG43 / 8 "€4.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFG6 Punainen messinki, 1/2 tuumaa 150 Psi, luokka 125 | AB3UMA 1VFG61 / 2 "€6.30
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1VFG8 Korkki Punainen Messinki 3/4 tuumaa 150 Psi Luokka 125 | AB3UMC 1VFG83 / 4 "€8.99
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFH1 Korkki Punainen Messinki 1 Tuumaa 150 Psi Luokka 125 | AB3UME 1VFH11"€14.53
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFH3 Korkki Punainen Messinki 1 1/4 Tuumaa 150 Psi Luokka 125 | AB3UMG 1VFH31.25 "€22.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6RCY3 korkki 1-1/4in punainen messinki
€24.35 / yksikkö