Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFH3 Korkki Punainen Messinki 1 1/4 Tuumaa 150 Psi Luokka 125 | AB3UMG

APPROVED VENDOR 1VFH3 korkki, punainen messinki, 1 1/4 tuumaa 150 psi, luokka 125

Varastossa
Tuote: AB3UMG Malli: 1VFH3
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
€19.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliPunainen messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1.25 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.248
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFF9 Korkki Punainen Messinki 1/8 Tuumaa 150 Psi Luokka 125 | AB3ULU 1VFF91 / 8 "€4.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFG2 korkki punainen messinki 1/4 tuumaa 150 Psi, luokka 125 | AB3ULW 1VFG21 / 4 "€3.54
Hyväksytty myyjä 1VFG4 korkki punainen messinki 3/8 tuumaa 150 psi luokan 125 | AB3ULY 1VFG43 / 8 "€4.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFG6 Punainen messinki, 1/2 tuumaa 150 Psi, luokka 125 | AB3UMA 1VFG61 / 2 "€6.26
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1VFG8 Korkki Punainen Messinki 3/4 tuumaa 150 Psi Luokka 125 | AB3UMC 1VFG83 / 4 "€8.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFH1 Korkki Punainen Messinki 1 Tuumaa 150 Psi Luokka 125 | AB3UME 1VFH11"€14.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFH5 korkki punainen messinki 1 1/2 tuumaa 150 Psi luokka 125 | AB3UMJ 1VFH51.5 "€26.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFH3 korkki, punainen messinki, 1 1/4 tuumaa 150 psi, luokka 125
€19.35 / yksikkö