Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6P809 Nänni 3/4 tuumaa 3-1 / 2 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9ZAF

APPROVED VENDOR 6P809 Nippa 3/4 tuumaa 3-1/2 tuumaa galvanoitua hitsattua terästä

Varastossa
Tuote: AE9ZAF Malli: 6P809

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysNPT
Pituus3.5 "
MateriaaliSinkitty hitsattu teräs
Max. Paine500 psi
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu40
TyyppiSähköinen vastushitsaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliMax. PaineAikatauluHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKL1 Nänni 3/4 tuumaa 3 tuumaa sinkittyä terästä AB3DHV 1RKL13"Galvanisoitu teräs900 psi @ 150 astetta F160€18.66
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P808 3/4 tuuman 3 tuuman sinkitty hitsattu teräs | AE9ZAE 6P8083"Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€3.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6P809 Nippa 3/4 tuumaa 3-1/2 tuumaa galvanoitua hitsattua terästä
€4.42 / yksikkö