Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6P794 Nippa 1/2 tuuman 4-1/2 tuuman galvanoitu hitsattu teräs | AE9YZQ

APPROVED VENDOR 6P794 Nippa 1/2 tuumaa 4-1/2 tuumaa galvanoitua hitsattua terästä

Varastossa
Tuote: AE9YZQ Malli: 6P794
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
€5.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysNPT
Pituus4.5 "
MateriaaliSinkitty hitsattu teräs
Max. Paine500 psi
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1 / 2 "
Aikataulu40
TyyppiSähköinen vastushitsaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliMax. PaineAikatauluHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKK3 Nänni 1/2 tuumaa 2 tuumaa sinkittyä terästä AB3DHM 1 RKK32"Galvanisoitu teräs900 psi @ 150 astetta F160€7.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKK4 Nänni 1/2 tuumaa 3 tuumaa sinkittyä terästä AB3DHN 1 RKK43"Galvanisoitu teräs900 psi @ 150 astetta F160€7.35
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKK5 Nänni 1/2 tuumaa 4 tuumaa sinkittyä terästä AB3DHP 1 RKK54"Galvanisoitu teräs900 psi @ 150 astetta F160€12.40
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6P789 Nippa 1/2 tuumaa 2 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9YZK 6P7892"Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€3.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P790 Nänni 1/2 tuumaa 2-1 / 2 tuumaa sinkitty teräs | AE9YZL 6P7902.5 "Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€3.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P791 1/2 tuuman 3 tuuman sinkitty hitsattu teräs | AE9YZM 6P7913"Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€3.91
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P792 Nänni 1/2 tuumaa 3-1 / 2 tuumaa sinkitty teräs | AE9YZN 6P7923.5 "Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€4.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6P794 Nippa 1/2 tuumaa 4-1/2 tuumaa galvanoitua hitsattua terästä
€5.11 / yksikkö