Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6P789 Nippa 1/2 tuumaa 2 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9YZK

APPROVED VENDOR 6P789 Nippa 1/2 tuuman 2 tuuman galvanoitu hitsattu teräs

Varastossa
Tuote: AE9YZK Malli: 6P789

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysNPT
Pituus2"
MateriaaliSinkitty hitsattu teräs
Max. Paine500 psi
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1 / 2 "
Aikataulu40
TyyppiSähköinen vastushitsaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliMax. PaineAikatauluHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKK3 Nänni 1/2 tuumaa 2 tuumaa sinkittyä terästä AB3DHM 1 RKK32"Galvanisoitu teräs900 psi @ 150 astetta F160€9.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKK4 Nänni 1/2 tuumaa 3 tuumaa sinkittyä terästä AB3DHN 1 RKK43"Galvanisoitu teräs900 psi @ 150 astetta F160€8.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKK5 Nänni 1/2 tuumaa 4 tuumaa sinkittyä terästä AB3DHP 1 RKK54"Galvanisoitu teräs900 psi @ 150 astetta F160€16.60
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P790 Nänni 1/2 tuumaa 2-1 / 2 tuumaa sinkitty teräs | AE9YZL 6P7902.5 "Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€2.85
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P791 1/2 tuuman 3 tuuman sinkitty hitsattu teräs | AE9YZM 6P7913"Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€3.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P792 Nänni 1/2 tuumaa 3-1 / 2 tuumaa sinkitty teräs | AE9YZN 6P7923.5 "Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€3.64
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6P793 Nippa 1/2 tuumaa 4 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9YZP 6P7934"Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€3.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6P789 Nippa 1/2 tuuman 2 tuuman galvanoitu hitsattu teräs
€3.07 / yksikkö