HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6NFE1 -putki Uhmw 3 Id x 3-1 / 2 tuuman ulkohalkaisija 10 jalkaa | AE9XWK

APPROVED VENDOR 6NFE1 putki Uhmw 3 Id x 3-1/2 tuumaa ulkohalkaisija 10 jalkaa pituus

Tuote: AE9XWK Malli: 6NFE1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€724.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Sisällä Dia.3"
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Pituus10ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.000 "
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Dia ulkopuolella.3.5 "
Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Vetolujuus5800 psi
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Seinämän paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4525
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSeinämän paksuusSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiPituusPituuden toleranssiDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiVetolujuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UWL3 -putki Uhmw 3 Idx3 1/2 tuuman ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QPD 1UWL30.25 "3"+/- 0.160 "1"+0.060 "/ - 0.000"3.5 "+/- 0.160 "5,800 PSI€148.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWL9 Putki Uhmw 4 3/8 Idx5 1/2 tuuman ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QPK 1UWL90.563 "4.375 "+/- 0.200 "1"+0.060 "/ - 0.000"5.5 "+/- 0.200 "5,800 PSI€237.68
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UWN3 Putki Uhmw 1/4 Idx7/8 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QPN 1UWN30.312 "1 / 4 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI€65.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWN4 Putki Uhmw 3/8 Idx7 / 8 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QPP 1UWN40.25 "3 / 8 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI€74.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWN6 Putki Uhmw 3/4 Idx1 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QPR 1UWN60.125 "3 / 4 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1"+/- 0.070 "5,800 PSI€50.66
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UWN8 Putki Uhmw 3/8 Idx3/4 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QPU 1UWN80.375 "3 / 8 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"3 / 4 "+/- 0.070 "5,800 PSI€67.94
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWP3 Putki Uhmw 1 Idx1 1/4 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QPW 1UWP30.125 "1"+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1.25 "+/- 0.070 "5,800 PSI€92.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6NFE1 putki Uhmw 3 Id x 3-1/2 tuumaa ulkohalkaisija 10 jalkaa pituus
€724.87 / yksikkö